COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D1450C4-03

CoroDrill® 880 indexeerbare wisselplaatboormachine

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:880-D1450C4-03
Rubix:20091408
Fabrikant:5765169
COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D1450C4-03

Technische samenvatting

Boordiameter14,5 mm
Zichtbare lengte79,6745 mm
Schachtcilindrisch iso9766
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D1450C4-03


Insteekboor met indexering CoroDrill® 880

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter14,5 mm
Zichtbare lengte79,6745 mm
Schachtcilindrisch iso9766
Diameter handvat40 mm
Type plaatjecorodrill 880
Verhouding lengte/boordiameter3,03448
Lengte greep24,3255 mm
Interne koelingja
Materiaal mantelhss
€ 544,50 excl. BTW
/ stuk
€ 658,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen