Referenties
Sandvik Coromant:DS20-D1745LX25-07
Rubix:A0427749
Fabrikant:7548811
EAN:7323223642837


Technische samenvatting
| Boordiameter | 17,45 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 122,61 mm |
| Schacht | iso 9766 (lx25) |
Productdetails : COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D1745LX25-07
CoroDrill® DS20-boor met verwisselbare snijplaatjes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 17,45 mm |
| Zichtbare lengte | 122,61 mm |
| Schacht | iso 9766 (lx25) |
| Diameter handvat | 25,4 mm |
| Type plaatje | 7 |
| Verhouding lengte/boordiameter | 7×dc |
| Lengte greep | 146,13 mm |
| Interne koeling | ja |
| Materiaal mantel | carbide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 738,00 excl. BTW
/ stuk
€ 892,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen