Referenties
Walter:P6004-D20,50R WNN25
Rubix:A0307329
Fabrikant:5656267

Documenten
Productdetails : WALTER VHM BOORPUNT P6004-D20,50R WNN25
Voor D4140 - wisselplaatboor
Boorpunten P6004-D20,50R WNN25
Toepassingen
Hole Making
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 20,5 mm |
| Zichtbare lengte | 16,86 mm |
| Schacht | e |
| Diameter handvat | 5 mm |
| Type plaatje | p6004-d20,50r wnn25 |
| Verhouding lengte/boordiameter | 0,82 |
| Lengte greep | 13,129 mm |
| Interne koeling | nee |
| Materiaal mantel | carbide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 128,80 excl. BTW
/ stuk
€ 155,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen