Referenties
Sandvik Coromant:DS20-D4285LX38-05
Rubix:A0426653
Fabrikant:7548973
EAN:7323223644459


Technische samenvatting
| Boordiameter | 42,85 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 215,53 mm |
| Schacht | lx38 (iso 9766, cilindrische schacht met vlak) |
Productdetails : COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D4285LX38-05
CoroDrill® DS20-boor met verwisselbare snijplaatjes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 42,85 mm |
| Zichtbare lengte | 215,53 mm |
| Schacht | lx38 (iso 9766, cilindrische schacht met vlak) |
| Diameter handvat | 38,1 mm |
| Type plaatje | ds20-0608-p |
| Verhouding lengte/boordiameter | 5xd |
| Lengte greep | 317,65 mm |
| Interne koeling | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 933,30 excl. BTW
/ stuk
€ 1.129,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen