COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D2400DM25-04

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:DS20-D2400DM25-04
Rubix:A0166292
Fabrikant:7755886
EAN:7323224556027
COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D2400DM25-04

Technische samenvatting

Boordiameter24 mm
Zichtbare lengte100 mm
Schachtmdi-25 (cilindrische schacht met vlak, iso 9766)
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D2400DM25-04


CoroDrill® DS20-boor met verwisselbare snijplaatjes

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter24 mm
Zichtbare lengte100 mm
Schachtmdi-25 (cilindrische schacht met vlak, iso 9766)
Diameter handvat25 mm
Type plaatjeds20-0306-p (wisselplaatcompatibiliteit)
Verhouding lengte/boordiameter4xd
Lengte greep145 mm
Interne koelingja
€ 580,50 excl. BTW
/ stuk
€ 702,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen