Referenties
Sandvik Coromant:DS20-D2062LX25-05
Rubix:A0427722
Fabrikant:7548829
EAN:7323223643018


Technische samenvatting
| Boordiameter | 20,62 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 106,15 mm |
| Schacht | iso 9766 (weldon flat & flange) schacht |
Productdetails : COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D2062LX25-05
CoroDrill® DS20-boor met verwisselbare snijplaatjes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 20,62 mm |
| Zichtbare lengte | 106,15 mm |
| Schacht | iso 9766 (weldon flat & flange) schacht |
| Diameter handvat | 25,4 mm |
| Type plaatje | 205 |
| Verhouding lengte/boordiameter | 5xd |
| Lengte greep | 126,95 mm |
| Interne koeling | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 666,00 excl. BTW
/ stuk
€ 805,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen