Referenties
Mitsubishi Materials:MVX2000X2F25
Rubix:A0874244


Technische samenvatting
| Boordiameter | 20 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 117 mm |
| Diameter handvat | 25 mm |
Productdetails : MITSUBISHI BOOR WPL MVX2000X2F25
Mitsubishi boor wpl mvx2000x2f25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 20 mm |
| Zichtbare lengte | 117 mm |
| Diameter handvat | 25 mm |
| Type plaatje | mitsubishi boor wpl mvx2000x2f25 |
| Lengte greep | 40 mm |
| Interne koeling | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 357,00 excl. BTW
/ stuk
€ 431,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen