Referenties
Sandvik Coromant:DS20-D1588LX19-07
Rubix:A0427772
Fabrikant:7548795
EAN:7323223642677


Technische samenvatting
| Boordiameter | 15,88 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 111,62 mm |
| Schacht | cilindrisch schacht met vlak volgens iso 9766 (flensschacht) |
Productdetails : COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D1588LX19-07
CoroDrill® DS20-boor met verwisselbare snijplaatjes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 15,88 mm |
| Zichtbare lengte | 111,62 mm |
| Schacht | cilindrisch schacht met vlak volgens iso 9766 (flensschacht) |
| Diameter handvat | 19,05 mm |
| Type plaatje | dc (wisselplaatjes) voor corodrill® ds20 |
| Verhouding lengte/boordiameter | 7xd |
| Lengte greep | 181,8 mm |
| Interne koeling | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 698,40 excl. BTW
/ stuk
€ 845,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen