COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D1300L20-05

CoroDrill® 880 wisselplaatboor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:880-D1300L20-05
Rubix:20091190
Fabrikant:5765000
COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D1300L20-05

Technische samenvatting

Boordiameter13 mm
Zichtbare lengte80,615 mm
Schachtcilindrisch iso9766
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D1300L20-05


Insteekboor met indexering CoroDrill® 880

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter13 mm
Zichtbare lengte80,615 mm
Schachtcilindrisch iso9766
Diameter handvat20 mm
Type plaatjecorodrill 880
Verhouding lengte/boordiameter5 mm
Lengte greep503,848 mm
Interne koelingja
Materiaal mantelhss
€ 592,20 excl. BTW
/ stuk
€ 716,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen