COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-1220-038A1-SD S2BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1220-038A1-SD S2BM
Rubix:A0514285
Fabrikant:8420946
EAN:7323227463247
COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-1220-038A1-SD S2BM

Technische samenvatting

Boordiameter12,2 mm
Totale lengte107 mm
Snijlengte60 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-1220-038A1-SD S2BM


Monolithische hardmetalen boor CoroDrill® 860-SD

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter12,2 mm
Totale lengte107 mm
Snijlengte60 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingpvd tialsin
Tolerantieh9 (tolerantie van de boorgatdiameter) ; h6 (tolerantie van de schacht)
Verhouding boordiameter/-lengte3 x d
Schachtcilindrische schacht (din 6535-ha)
Interne koelingja
Te bewerken materiaalhittebestendige nikkelbasislegeringen (hrsa)
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat14 mm
€ 437,60 excl. BTW
/ stuk
€ 529,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen