FACOM HSS METAALBOOR GESLEPEN 222A.T6

222A.T - Geslepen boren

Zie technische informatie

Referenties

Facom:222A.T6
Rubix:10106981
EAN:3148511506684
FACOM HSS METAALBOOR GESLEPEN 222A.T6

Technische samenvatting

Boordiameter6 mm
Totale lengte92 mm
Type schachtcilindrisch
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM HSS METAALBOOR GESLEPEN 222A.T6


222A.T - Ground twist drills Weight: 0.006 kg.
d [mm]: 10,2L [mm]: 132[g]: 65

Sterke punten

• Voor staal tot 800 MPA, roestvrij staal, grijs gietijzer, aluminiumlegering.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht15 g
Afmeting verpakking (D x B x H)92x6x6 mm
Gewicht verpakking15 g
Boordiameter6 mm
Totale lengte92 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Verhouding boordiameter/-lengte0,065 (6/92)
Slijpengeslepen
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal tot 800 mpa; rvs; grijs gietijzer; aluminiumlegeringen
Snijmateriaalhss
Diameter handvat6 mm
Aangepaste tariefcode82075060
€ 3,71 excl. BTW
/ stuk
€ 4,49 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden