Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0750-023A1-SD S2BM
Rubix:A0514480
Fabrikant:8420881
EAN:7323227462592

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0750-023A1-SD S2BM
Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-SD
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 7,5 mm |
| Totale lengte | 79 mm |
| Snijlengte | 41 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6537 k |
| Bekleding | pvd tialsin |
| Tolerantie | h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,314 (7,5/23,86) |
| Slijpen | sd |
| Schacht | din 6537 k |
| Interne koeling | ja |
| Te bewerken materiaal | nikkelbasislegeringen (hrsa) |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 188,00 excl. BTW
/ stuk
€ 227,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen