TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-4.05

HSS-spiraalboren

Zie technische informatie
Referenties
Walter Titex:A1211-4.05
Rubix:20681794
Fabrikant:5058747
EAN:4031132002491
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-4.05
Technische samenvatting
Boordiameter4,05 mm
Totale lengte75 mm
Snijlengte43 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-4.05


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211-4.05

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter4,05 mm
Totale lengte75 mm
Snijlengte43 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat4,05 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
28,70 excl. BTW
/ 10 stuks
34,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen