Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0970-030A1-SD S2BM
Rubix:A0514378
Fabrikant:8420915
EAN:7323227462936

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0970-030A1-SD S2BM
Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-SD
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 9,7 mm |
| Totale lengte | 89 mm |
| Snijlengte | 47 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | tialsin (pvd, zertivo 2,0-technologie) |
| Tolerantie | h9 (haalbare boorgattolerantie) ; h6 (tolerantie van de aansluitingsdiameter) |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 3,1825 |
| Slijpen | tot 3 heraanscherpingen (norgmx = 3) |
| Schacht | cilindrische schacht (din 6535-ha), metrisch 10 |
| Interne koeling | ja |
| Te bewerken materiaal | hittebestendige superlegeringen (hrsa), in het bijzonder op nikkelbasis |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 224,80 excl. BTW
/ stuk
€ 272,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen