Referenties
Walter Titex:A1222-3/8IN
Rubix:20303861
Fabrikant:5059480
EAN:4031132059938

Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-3/8IN
Tot 1,9 mm blank
HSS-diepgatboren A1222-3/8IN
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Boordiameter | 9,525 mm |
| Totale lengte | 133 mm |
| Snijlengte | 71 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Schroefhoek | 130 ° |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 9,525 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,10 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 105,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen