Referenties
Milwaukee:4932352020
Rubix:A0652532
EAN:4002395366774

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE SDS+ HAMERBOOR MX4 7X160MM
Symmetrische geometrie met 4 snijkanten (4 x 90°). Perfect ronde gaten voor optimale ankerbevestiging. Nieuw ontwerp met scherpere schuine punt voor eenvoudig puntboren met uiterste precisie en betere prestaties op betonijzer. Uit één stuk volgelaste hardmetalen punt op 5-10 mm en uit één stuk gegroefde hardmetalen punt op 12-32 mm voor de beste levensduur. Geometrie met 4 spiralen: De hoogvolume geometrie met 4 spiralen zorgt voor optimale verwijdering van stof en puin. PGM-geclassificeerd. Gemaakt in Duitsland.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 165 mm |
| Boordiameter | 7 mm |
| Snijlengte | 100 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Type schacht | sds plus |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,09 excl. BTW
/ stuk
€ 11,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
