Referenties
Metabo:626706000
Rubix:A0199921
Fabrikant:626706000
EAN:4007430240231




Productdetails : METABO STEENBORENCASSETTE PROMOTION 8 DELIG
Steenboor voor boor- en klopboormachines, Gefreesde uitvoering, hardmetalen plaat 130°, Robuuste uitvoering, Geschikt voor het boren in baksteen, metselwerk, natuursteen enz., 8-delig, in hoogwaardige, robuuste kunststof cassette in het speciale Metabo-design met uittrekbaar euro-gat; HM-steenboor voor boor- en klopboormachines, gefreesde uitvoering, geschikt voor het boren in baksteen, metselwerk, enz. ..., Ø 3 / 4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 8 |
| Bereik | 3-10 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 116,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 140,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen