METABO SDS-PLUS P4P BORENSET (7 DLG.) LANG
Hamerboorassortiment, SDS-plus, "Pro 4 Premium", 4 snijkanten
Zie technische informatieReferenties
Metabo:626246000
Rubix:A0199709
Fabrikant:626246000
EAN:4007430280671

Productdetails : METABO SDS-PLUS P4P BORENSET (7 DLG.) LANG
Intelligente geometrie en kwaliteit tot in de details, zorgt voor een lange levensduur, precieze boorgaten en buitengewoon rustig draaien, ook bij zeer zware belasting., Maximale veiligheid door optimale symmetrische boorpuntgeometrie met 4 massieve hardmetalen snijkanten, die zich bij het raken van wapeningsijzer niet vastvreet., Tot Ø 12 mm: met innovatieve, gelaste massieve hardmetalen punt voor maximale standtijd en grotere stofuitlaten voor maximale boorsnelheid, Power Breakers veroorzaken microscheuren in het materiaal voor merkbaar sneller boren, Trillingsarm boren door 4-spiraals Vario-spiraal. 2 grote spiralen voeren het boormeel betrouwbaar snel uit het boorgat, twee versterkte spiralen zorgen voor extra veiligheid en stabiliteit., Zeer lange levensduur voor max. 50% meer voor pluggen geschikte, perfect ronde boorgaten, Ø 5 x 165 mm; 6 x 215 mm; 6,5 x 215 mm; 6,5 x 265 mm; 8 x 265 mm; 10 x 265 mm; 12 x 265 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 7 |
| Bereik | 5-12 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Type schacht | sds-plus |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 88,20 excl. BTW
/ stuk
€ 106,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen