Referenties
Iscar:3601315
Rubix:A0876364

Technische samenvatting
| Type | iscar boorbeitel a40t mwlnl-08 (isoturn) |
|---|---|
| Diameter bevestiging gereedschap | 40 mm |
Productdetails : ISCAR BOORBEITEL A40T MWLNL-08
Top-wedge-lock boring-bars for double-sided trigon inserts. S - Steel shank; A - Steel shank with coolant hole (AD-short bars for adapter holders).
ISCAR boorbeitel A40T MWLNL-08 (ISOTURN) met linker snijrichting voor interne boring. Aansluitdiameter DCONMS 40 mm, min. boring DMIN 50 mm en OAL 300 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2396 g |
| Gewicht verpakking | 2500 g |
| Type | iscar boorbeitel a40t mwlnl-08 (isoturn) |
| Diameter bevestiging gereedschap | 40 mm |
| Serie | isoturn |
| Snijrichting | linker |
| Lengte kop | 36 mm |
| 54 mm | |
| 320 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 402,77 excl. BTW
/ stuk
€ 487,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen