Referenties
Iscar:S40U SVLFCL-16
Rubix:A0421253
Fabrikant:3601077

Technische samenvatting
| Type | iscar houder s40u svlfcl-16 3601077 |
|---|---|
| Diameter bevestiging gereedschap | 40 mm |
Productdetails : ISCAR HOUDER S40U SVLFCL-16 3601077
Screw lock boring bars for 35° rhombic inserts with 7° clearance. S - Steel shank; A - Steel shank with coolant hole.
Iscar S40U SVLFCL-16 links (3601077) is een screw-lock boorstang voor interne bewerking met 35° rhombische indexplaten en 7° speling.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3014 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 360x54x54 mm |
| Gewicht verpakking | 3166 g |
| Type | iscar houder s40u svlfcl-16 3601077 |
| Diameter bevestiging gereedschap | 40 mm |
| Materiaal | staal |
| Serie | isoturn |
| Snijrichting | linker |
| Lengte kop | 350 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 331,00 excl. BTW
/ stuk
€ 400,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen