EROGLU BOORHOUDER VDI E1 - 30 X 25 - 309.51.25.71
Boorhouder voor wisselplaatboor E1 - 30x25 DIN 69880
Zie technische informatieReferenties
Eroglu:309.51.25.71
Rubix:20450724
EAN:4250122630562



Productdetails : EROGLU BOORHOUDER VDI E1 - 30 X 25 - 309.51.25.71
Boorhouder voor omkeerbare wisselplaatboor vorm E1 - 30x25 DIN 69880.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | vorm e1 |
| Klemdiameter | 25 mm |
| Diameter bevestiging gereedschap | 30 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,00 excl. BTW
/ stuk
€ 102,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen