EROGLU BOORHOUDER VDI E1 - 25 X 25 - 259.51.25.71
Boorhouder voor wisselplaatboor vorm E1 - 20x16 DIN 69880
Zie technische informatieReferenties
Eroglu:259.51.25.71
Rubix:20450712



Productdetails : EROGLU BOORHOUDER VDI E1 - 25 X 25 - 259.51.25.71
Boorhouder voor omkeerbare inzetstukken vorm E1 E1 - 25x25 DIN 69880.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | vorm f1 |
| Klemdiameter | 25 mm |
| Diameter bevestiging gereedschap | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,00 excl. BTW
/ stuk
€ 108,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen