EROGLU BOORHOUDER VDI E1 - 20 X 16 - 209.51.16.67
Boorhouder voor wisselplaatboor vorm E1 - 20x16 DIN 69880
Zie technische informatieReferenties
Eroglu:209.51.16.67
Rubix:20450692



Productdetails : EROGLU BOORHOUDER VDI E1 - 20 X 16 - 209.51.16.67
Boorhouder voor omkeerbare inzetboren vorm E1 E1 - 20x16 DIN 69880.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | vorm e1 |
| Klemdiameter | 16 mm |
| Diameter bevestiging gereedschap | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,00 excl. BTW
/ stuk
€ 107,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen