Referenties
Iscar:DCN 150-120-20R-8D
Rubix:20771032
Fabrikant:3202738

Technische samenvatting
| Boordiameter | 15 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 120 mm |
| Schacht | cilindrische schacht |
Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORHOUDER DCN 150-120-20R-8D 3202738
ISCAR CHAMDRILL boorhouder DCN 150-120-20R-8D voor diepe boringen tot 8xD. Met interne koelingskanalen voor betere spaanafvoer en langere standtijd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 15 mm |
| Zichtbare lengte | 120 mm |
| Schacht | cilindrische schacht |
| Diameter handvat | 20 mm |
| Type plaatje | icp 150 / k dcn 14-17.99 |
| Verhouding lengte/boordiameter | 8xd |
| Lengte greep | 50 mm |
| Interne koeling | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 392,00 excl. BTW
/ stuk
€ 474,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen