Referenties
Iscar:DCN 150-120-20A-8D
Rubix:20750434
Fabrikant:3202471

Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORHOUDER DCN 150-120-20A-8D 3202471
ISCAR Sumocham boorlichaam DCN 150-120-20A-8D met interne koelmiddeltoevoer en Weldon vlakke schacht. 8xD, boordiameter 15 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 15 mm |
| Zichtbare lengte | 143,7 mm |
| Schacht | weldon |
| Diameter handvat | 20 mm |
| Type plaatje | icp 150 |
| Verhouding lengte/boordiameter | 8xd |
| Lengte greep | 50 mm |
| Interne koeling | ja |
| Materiaal mantel | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 407,00 excl. BTW
/ stuk
€ 492,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen