Referenties
Sandvik Coromant:DS20-D6300L50-04
Rubix:A0426590
Fabrikant:7549036
EAN:7323223645081


Technische samenvatting
| Boordiameter | 63 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 290,41 mm |
| Schacht | cylindrical shank with flat (iso 9766) |
Productdetails : COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D6300L50-04
CoroDrill® DS20-boor met verwisselbare snijplaatjes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 63 mm |
| Zichtbare lengte | 290,41 mm |
| Schacht | cylindrical shank with flat (iso 9766) |
| Diameter handvat | 50 mm |
| Verhouding lengte/boordiameter | 4,806 |
| Interne koeling | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 978,30 excl. BTW
/ stuk
€ 1.183,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen