COROMANT CORODRILL 870 BOORPUNT 870-2460-24-MM 2334
Boorkop voor Corodrill 870-boor
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:870-2460-24-MM 2334
Rubix:A0428671
Fabrikant:7358183
EAN:7323222163081


Technische samenvatting
| Boordiameter | 24,6 mm |
|---|---|
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 142 ° |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 870 BOORPUNT 870-2460-24-MM 2334
Boorkop voor CoroDrill® 870
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 24,6 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 142 ° |
| Schakering | 2334 |
| Bekleding | pvd alticrn |
| Type schacht | ander klemsysteem |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 164,25 excl. BTW
/ stuk
€ 198,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen