Referenties
Iscar:ICM 302 IC908
Rubix:20755584
Fabrikant:5568400

Technische samenvatting
| Boordiameter | 30,2 mm |
|---|---|
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORPUNT ICM 302 IC908 5568400
Iscar CHAMDRILL SUMOCHAM boorkop ICM 302 IC908 (5568400) voor DCN-systemen, met 30,2 mm snijdiameter en 140° punt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 30,2 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Schakering | ic908 |
| Bekleding | tialn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 221,00 excl. BTW
/ stuk
€ 267,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen