COROMANT CORODRILL 870 BOORPUNT 870-3215-31-MM 2334

Boorkop voor Corodrill 870-boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:870-3215-31-MM 2334
Rubix:A0428550
Fabrikant:7358308
EAN:7323222164330
COROMANT CORODRILL 870 BOORPUNT 870-3215-31-MM 2334

Technische samenvatting

Boordiameter32,15 mm
Materiaal mantelcarbide
Punthoek142 °
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 870 BOORPUNT 870-3215-31-MM 2334


Boorkop voor CoroDrill® 870

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter32,15 mm
Materiaal mantelcarbide
Punthoek142 °
Schakering2334
Bekledingpvd alticrn
Type schachtcilindrisch met vlak volgens iso 9766
€ 206,59 excl. BTW
/ stuk
€ 249,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen