Referenties
Iscar:ICM 156 IC908
Rubix:20770372
Fabrikant:5508461

Technische samenvatting
| Boordiameter | 15,6 mm |
|---|---|
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
Productdetails : ISCAR CHAMDRILL WISSELPLAAT ICM 156 IC908 5508461
ISCAR SUMOCHAM chamdrill wisselplaat ICM 156 in IC908: 15,6 mm boorkopdiameter en 140° punthoek. PVD-gecoat voor ISO M/S toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Boordiameter | 15,6 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Schakering | ic908 |
| Bekleding | pvd-gecoat |
| Type schacht | dcn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 244,00 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 295,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen