COROMANT CORODRILL 870 BOORPUNT 870-1310-12-KM 3334
Boorkop voor Corodrill 870-boor
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:870-1310-12-KM 3334
Rubix:A0429147
Fabrikant:7357678
EAN:7323222158032


Technische samenvatting
| Boordiameter | 13,1 mm |
|---|---|
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 142 ° |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 870 BOORPUNT 870-1310-12-KM 3334
Boorkop voor CoroDrill® 870
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Boordiameter | 13,1 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 142 ° |
| Schakering | km |
| Bekleding | pvd alticrn |
| Type schacht | cylindrische schacht met vlak (met flens) volgens iso 9766 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 207,32 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 250,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen