COROMANT CORODRILL 870 BOORPUNT 870-3200-31-MM 2334
Boorkop voor Corodrill 870-boor
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:870-3200-31-MM 2334
Rubix:A0428554
Fabrikant:7358304
EAN:7323222164293

Productdetails : COROMANT CORODRILL 870 BOORPUNT 870-3200-31-MM 2334
Boorkop voor CoroDrill® 870
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 32 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 142 ° |
| Schakering | 0° (kap) |
| Bekleding | pvd alticrn |
| Type schacht | cylindrical with flat according to iso 9766 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 206,59 excl. BTW
/ stuk
€ 249,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen