COROMANT CORODRILL 870 BOORPUNT 870-1590-15-KM 3334

Boorkop voor Corodrill 870-boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:870-1590-15-KM 3334
Rubix:A0429033
Fabrikant:7357799
EAN:7323222159244
COROMANT CORODRILL 870 BOORPUNT 870-1590-15-KM 3334

Technische samenvatting

Boordiameter15,9 mm
Materiaal mantelcarbide
Punthoek142 °
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 870 BOORPUNT 870-1590-15-KM 3334


Boorkop voor CoroDrill® 870

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Boordiameter15,9 mm
Materiaal mantelcarbide
Punthoek142 °
Schakeringkm
Bekledingpvd alticrn
Type schachtcilindrische schacht met platte zijde (iso 9766)
223,38 excl. BTW
/ 2 stuks
270,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen