COROMANT CORODRILL 870 BOORPUNT 870-1400-14-MM 2334

Boorkop voor CoroDrill 870

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:870-1400-14-MM 2334
Rubix:A0429112
Fabrikant:7357715
EAN:7323222158407
COROMANT CORODRILL 870 BOORPUNT 870-1400-14-MM 2334

Technische samenvatting

Boordiameter14 mm
Materiaal mantelcarbide
Punthoek142 °
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 870 BOORPUNT 870-1400-14-MM 2334


Boorkop voor CoroDrill® 870

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Boordiameter14 mm
Materiaal mantelcarbide
Punthoek142 °
Schakering2334
Bekledingaltin (pvd)
Type schachtcylindrische schacht met vlak volgens iso 9766
€ 207,32 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 250,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen