Referenties
Iscar:ICM 318 IC908
Rubix:20755616
Fabrikant:5568412

Technische samenvatting
| Boordiameter | 31,8 mm |
|---|---|
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORPUNT ICM 318 IC908 5568412
Uitwisselbare Iscar SUMOCHAM chamdrill boorpunt voor DCN-boorlichamen. Snijdiameter Ø31,8 mm, 140° punthoek en kwaliteit IC908.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 31,8 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Schakering | ic908 |
| Bekleding | tialn |
| Type schacht | carbide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 221,00 excl. BTW
/ stuk
€ 267,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen