COROMANT CORODRILL 870 BOORPUNT 870-1340-12-PM 4334
Boorkop voor CoroDrill 870
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:870-1340-12-PM 4334
Rubix:A0429133
Fabrikant:7357692
EAN:7323222158179


Technische samenvatting
| Boordiameter | 13,4 mm |
|---|---|
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 142 ° |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 870 BOORPUNT 870-1340-12-PM 4334
Boorkop voor CoroDrill® 870
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Boordiameter | 13,4 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 142 ° |
| Schakering | 4334 |
| Bekleding | pvd tialn-coating |
| Type schacht | cilindrische schacht met platte volgens iso 9766 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 207,32 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 250,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen