COROMANT CORODRILL 870 BOORPUNT 870-2010-20-PM 4334

Boorkop voor CoroDrill 870

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:870-2010-20-PM 4334
Rubix:A0168688
Fabrikant:7357990
EAN:7323222161155
COROMANT CORODRILL 870 BOORPUNT 870-2010-20-PM 4334

Technische samenvatting

Boordiameter20,1 mm
Materiaal mantelcarbide
Punthoek142 °
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 870 BOORPUNT 870-2010-20-PM 4334


Boorkop voor CoroDrill® 870

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter20,1 mm
Materiaal mantelcarbide
Punthoek142 °
Schakering4334
Bekledingpvd tialn-coating
Type schachtcylindrisch (iso 9766) met vlak
142,35 excl. BTW
/ stuk
172,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen