Referenties
Iscar:5568398
Rubix:20755576

Technische samenvatting
| Boordiameter | 29,8 mm |
|---|---|
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORPUNT ICM 298 IC908 5568398
ISCAR SUMOCHAM CHAMDRILL verwisselbare boorkop ICM 298 voor DCN-boorlichamen. Carbide inzet met IC908 en TiAlN PVD coating (140°).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 29,8 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Schakering | ic908 |
| Bekleding | tialn pvd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 207,00 excl. BTW
/ stuk
€ 250,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen