BAHCO HSS-E METAALBOOR 3.80 10D 4511-3.80-10P (PK=10ST)

Boorkop

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:4511-3.80-10P
Rubix:A0768338
EAN:7314150373222
BAHCO HSS-E METAALBOOR 3.80 10D 4511-3.80-10P (PK=10ST)

Technische samenvatting

Boordiameter3,8 mm
Totale lengte75 mm
Snijlengte43 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO HSS-E METAALBOOR 3.80 10D 4511-3.80-10P (PK=10ST)


Maten van 0,5 mm tot 20 mm
Tophoek van 135° met zelfcentrerende splitpunt voor snel snijden en perfect centreren
De boren hebben een cilindrische schacht (schacht gelijk aan de diameter van de boor) en zijn ontworpen voor gebruik in boorstandaards en boormachines
Het kobalt-sneldraaistaal (HSS) zorgt voor langdurige hoge prestaties bij het boren in roestvrijstalen materialen
Kobaltboren werken goed in gelegeerd/ongelegeerd staal, roestvrij staal, gietijzer, gietstaal en zuur- en hittebestendig staal
Vervaardigd volgens DIN 338 N

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,8 mm
Totale lengte75 mm
Snijlengte43 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Snijmateriaalhss-e
Punthoek135 °
Diameter handvat3,8 mm
27,53 excl. BTW
/ pak
33,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen