BAHCO HSS-G METAALBOOR 11.50 5D 4513-11.50-5P (PK=5ST)
Boorkop
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:4513-11.50-5P
Rubix:A0768314
EAN:7314150392056

Documenten
Productdetails : BAHCO HSS-G METAALBOOR 11.50 5D 4513-11.50-5P (PK=5ST)
HSS-G metaalboor van Bahco met cilindrische schacht en zelfcentrerende punt (130°). Voor snel en nauwkeurig boren in o.a. staal en RVS (DIN 338 N).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 11,5 mm |
| Totale lengte | 142 mm |
| Snijlengte | 94 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Schacht | cilindrische schacht (skaft gelijk aan boordiameter) |
| Materiaal mantel | hss |
| Te bewerken materiaal | brons, messing, koolstofstaal, gietijzer, gelegeerd staal en roestvrij staal |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 11,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,97 excl. BTW
/ pak
€ 118,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
