BAHCO HSS-G METAALBOOR 2.00 10D 4513-2.00-10P (PK=10ST)

Boorkop

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:4513-2.00-10P
Rubix:A0768298
EAN:7314150372140
BAHCO HSS-G METAALBOOR 2.00 10D 4513-2.00-10P (PK=10ST)

Technische samenvatting

Boordiameter2 mm
Totale lengte49 mm
Snijlengte24 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO HSS-G METAALBOOR 2.00 10D 4513-2.00-10P (PK=10ST)


Maten van 0,5 mm tot 20 mm
Hoek van 130° met zelfcentrerende splitpunt voor snel snijden en perfect centreren
De boren hebben een cilindrische schacht (schacht gelijk aan de diameter van de boor) en zijn ontworpen voor gebruik in boorstandaards en boormachines
HSS-boor voor het boren in brons, messing, koolstofstaal, gietijzer, gelegeerd staal en roestvrij staal
Vervaardigd volgens DIN 338 N

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter2 mm
Totale lengte49 mm
Snijlengte24 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat2 mm
€ 12,39 excl. BTW
/ pak
€ 14,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen