TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-4.8

HSS-diepgatboren, zeer lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1622-4.8
Rubix:20304230
Fabrikant:5062592
EAN:4031132152875
TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-4.8

Technische samenvatting

Boordiameter4,8 mm
Totale lengte195 mm
Snijlengte127 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-4.8


ALTIUS
HSS-diepgatboren, zeer lang A1622-4.8

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4,8 mm
Totale lengte195 mm
Snijlengte127 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1869/1
Schroefhoek195 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat4,8 mm
€ 21,43 excl. BTW
/ stuk
€ 25,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen