Referenties
Bahco:9646-5
Rubix:10071666
EAN:7314150388219





Technische samenvatting
| Totale lengte | 86 mm |
|---|---|
| Boordiameter | 5 mm |
| Materiaal mantel | staal |
Documenten
Productdetails : BAHCO SPIRAALBOOR HOUT 5MM 9646-5
Gemaakt van gehard en getemperd chroom-vanadium (CrV) staal
Hoge prestaties
Precisiegeslepen
Centreerpunt maakt exacte positionering van het gat mogelijk
Schouderfrezen produceren scheurvrije gaten
Hoge prestaties
Precisiegeslepen
Centreerpunt maakt exacte positionering van het gat mogelijk
Schouderfrezen produceren scheurvrije gaten
Sterke punten
Brad Point-boorbits voor hout
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 86 mm |
| Boordiameter | 5 mm |
| Materiaal mantel | staal |
| Diameter handvat | 5 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Snijlengte | 52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,28 excl. BTW
/ stuk
€ 3,97 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden