Referenties
Bahco:4652-15-260
Rubix:A0765621
EAN:7314150385393



Documenten
Productdetails : BAHCO BETONBOOR SDS 2S 15-260MM 4652-15-260
Sterke punten
•Directe centreerpunt voorkomt slippen op gladde oppervlakken
Grote afschuiningen (+35°) voorkomen beschadiging van de zijkant van de punt
Maten van 3 mm tot 26 mm
Om slijtage te weerstaan zijn de boren gemaakt van hooggelegeerd staal dat is geproduceerd met een geoptimaliseerde hardingstemperatuur
Voor metselwerk, beton, natuursteen, kunststeen
Past direct in alle hamerboormachines met SDS-plus en HILTI TE-C-aandrijving
Grote afschuiningen (+35°) voorkomen beschadiging van de zijkant van de punt
Maten van 3 mm tot 26 mm
Om slijtage te weerstaan zijn de boren gemaakt van hooggelegeerd staal dat is geproduceerd met een geoptimaliseerde hardingstemperatuur
Voor metselwerk, beton, natuursteen, kunststeen
Past direct in alle hamerboormachines met SDS-plus en HILTI TE-C-aandrijving
Toepassingen
Metselwerk; Beton; Natuursteen; Kunststeen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 260 mm |
| Boordiameter | 15 mm |
| Snijlengte | 200 mm |
| Materiaal mantel | staal |
| Type schacht | sds plus |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,30 excl. BTW
/ stuk
€ 19,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
