ROEBUCK PNEUMATISCHE BOORMACHINE 10MM - 8496703

Boormachine 10mm

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Roebuck:8496703
Rubix:10523989
EAN:3660338469350
ROEBUCK PNEUMATISCHE BOORMACHINE 10MM - 8496703
Technische samenvatting
Boorkopcapaciteit10 mm
Onbelast toerental2000 rpm
Gewicht1 kg
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ROEBUCK PNEUMATISCHE BOORMACHINE 10MM - 8496703


Composietstructuur die een grote robuustheid van de tool mogelijk maakt en tegelijkertijd een geschikt gewicht voor de gebruiker garandeert.

Technische kenmerken:
Opnamen(mm) 10
Lengte 194
Lege snelheid (rpm) 2000
Luchtinlaat "3/8
Gewicht (kg) 1.0
Luchtverbruik (l / min) 113

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boorkopcapaciteit10 mm
Onbelast toerental2000 rpm
Gewicht1 kg
Luchtverbruik113 l/min
Totale lengte194 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
172,91 excl. BTW
/ stuk
209,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen