Referenties
Yokota:YRD-10NBK
Rubix:25043602
EAN:8717981006687

Documenten
Productdetails : YOKOTA BOORMACHINE 10 MM 1000 RPM YRD-10NBK
Deze Yokota boormachine is geschikt voor industrieel gebruik. De twee-staps trekker maakt het mogelijk om de boorpunt op lage toeren goed te richten, en vervolgens in de tweede fase op hoge snelheid te boren. Kenmerken: * Compact en lichtgewicht * Lage vibratiewaardes * Ontluchting door de handgreep, geluidgedempt * Ergonomisch ontwerp * Inclusief 10 mm snelspan boorkop
Drill 10 mm 1000 RPM
Sterke punten
•Compact and lightweight
Low vibration level
Exhaust through grip, with silencer
Ergonomic design
Includes keyless drill chuck
Low vibration level
Exhaust through grip, with silencer
Ergonomic design
Includes keyless drill chuck
Toepassingen
Industrial
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Onbelast toerental | 1000 rpm |
| Gewicht | 1,5 kg |
| Totale lengte | 209 mm |
| Model | yrd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 623,35 excl. BTW
/ stuk
€ 754,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
