Referenties
Iscar:IDI 087-SG IC908
Rubix:A0509918
Fabrikant:5505086



Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORPUNT IDI 087-SG IC908 5505086
ISCAR CHAMDRILL insert/boorpunt voor IDI 087-SG met PVD-coating IC908. Geschikt voor koolstof- en legerstaal en een DC van 8,70 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Type plaatje | idi-sg |
| Insertmaat | 8,7 mm |
| Bekleding | pvd-coating ic908 |
| Te bewerken materiaal | koolstof- en legerstaal |
| Materiaal mantel | carbide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,71 excl. BTW
/ stuk
€ 104,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen