Referenties
Iscar:IDI 201-SK IC908
Rubix:A0509809
Fabrikant:5505434



Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORPUNT IDI 201-SK IC908 5505434
ISCAR CHAMDRILL boorpuntplaatje IDI 201-SK met PVD-coating IC908. Ontworpen voor gietijzerbewerkingen (DC 20,1 mm) met stabiele snijresultaten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Type plaatje | chamdrill boorpuntplaatje idi 201-sk |
| Insertmaat | 20,1 mm |
| Bekleding | pvd-coating ic908 |
| Te bewerken materiaal | gietijzer |
| Materiaal mantel | carbide |
| Schakering | sig 140 / ssc(1) 20,0 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,00 excl. BTW
/ stuk
€ 131,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen