Referenties
Iscar:IDI 146-SK IC908
Rubix:A0509815
Fabrikant:5505391



Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORPUNT IDI 146-SK IC908 5505391
Iscar IDI 146-SK wisselboorkop met IC908 PVD-coating (TiAlN PVD nano-layer) voor gietijzer. Ontworpen voor stabiel boren en lange levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Type plaatje | kamdrill boorpunt (idi-sk wisselboorkop) |
| Insertmaat | 14,6 mm |
| Bekleding | pvd tialn (ic908) |
| Te bewerken materiaal | gietijzer |
| Materiaal mantel | carbide |
| Schakering | kch 30°; sig 140° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 92,80 excl. BTW
/ stuk
€ 112,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen