Referenties
Iscar:IDI 177-SK IC908
Rubix:A0509814
Fabrikant:5505430



Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORPUNT IDI 177-SK IC908 5505430
Iscar CHAMDRILL IDI 177-SK IC908 chamdrill boorkop inzetstuk voor DCM boren. Ø17,7 mm, 30° afschuining en TiAlN PVD voor gietijzer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Type plaatje | boorkop inzetstuk (chamdrill, idi 177-sk) |
| Insertmaat | 17,7 mm |
| Bekleding | tialn (pvd) |
| Te bewerken materiaal | gietijzer |
| Materiaal mantel | carbide |
| Schakering | 30° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,00 excl. BTW
/ stuk
€ 131,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen